| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2241057 Herst.-Nr.: 01347 EAN/GTIN: 4005240023464 |
| | |
|
| | |
| Spruzit NEEM GemüseSchädlingsfrei Zur Bekämpfung von saugenden, beißenden und blattminierenden Insekten an Zierpflanzen und einigen Gemüsearten wie Tomate, Paprika (im Gewächshaus), Aubergine, Zucchini und Gurke. Auch verwendbar an Kopfkohlarten, Spinat und frischen Kräutern. Es ist geeignet für den ökologischen Landbau gemäß Öko-Verordnung. - Bienenverträglichkeit: Ja, - Breite: 4,6, - Gewicht: 85 g, - Höhe: 15,4, - Länge: 4,6, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Spruzit NEEM Gemüse Schädlingsfrei, - Zulassungsnummer: 024436-82 75ml Ausführung 75ml Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 85 g | Länge: | 4,6 | Breite: | 4,6 | Höhe: | 15,4 |
|
| | |
| | | |
| |