| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2241078 Herst.-Nr.: 7108 EAN/GTIN: 9003117071087 |
| |
|
| | |
| Stabverbinder-Clip 360 Grad Flexibles System Der Stabverbinder-Clip ermöglicht ein individuelles Zusammenstellen von Rankhilfen. Die Clips lassen sich um 360° drehen und so exakt wie benötigt platzieren. Der erste Clip wird am Stab befestigt, dann wird der zweite Clip in die gewünschte Position gebracht und ebenfalls einfach angeklipst. Die Clips können durch eine Steckverbindung kombiniert werden, so dass Pflanzstäbe mit unterschiedlichem Durchmesser verbunden werden. Die Clips sind aus langlebigem Hartkunststoff und wiederverwendbar. Jedes Set enthält 5 Stück, mit 11mm bzw 16mm Durchmesser. 5 Stück Größe 16mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,03 kg |
|
| | |
| | | |
| |