Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenvernichter Bi 58, 30ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenvernichter Bi 58, 30ml
Insektenvernichter Bi 58, 30ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-2241395
Hersteller:
     Compo
Herst.-Nr.:
     26673
EAN/GTIN:
     4008398166731
Sicherheitsdatenblatt

Insektenvernichter Bi 58, 30ml


Bi 58® N ist ein breit wirksames Insektizid gegen Blattläuse, Käfer und Raupen. Es beseitigt zuverlässig beißende und saugende Insekten an Zierpflanzen, Gemüse und Erdbeeren im Gewächshaus, Zimmer, Wintergärten und Balkonen. Der bewährte Wirkstoff Lamda-Cyhalothrin hat eine schnelle Sofortwirkung als Fraß- und Kontaktinsektizid. Durch die gute Pflanzenverträglichkeit ist es vielseitig einsetzbar.

Anwendungsempfehlung:

Behandeln Sie bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome die Pflanzen im Spritzverfahren. Geben Sie das COMPO Bi 58 N-Konzentrat, wie in der Dosierungsangabe beschrieben, in Wasser und mischen dies gut durch. Sprühen Sie die Pflanzen von allen Seiten gleichmäßig ein. Setzen Sie immer nur soviel Spritzbrühe an, wie an einem Tag benötigt wird.

Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig!

Nicht in der vollen Sonne oder bei hohen Temperaturen anwenden, vorzugsweise am späten Nachmittag oder Abend. Die Spritzbrühe ist nicht lagerfähig und sollte deshalb unmittelbar nach dem Ansetzen verbraucht werden. Nie mehr Spritzbrühe ansetzen als notwendig. Behälter restlos entleeren, mit Wasser ausspülen, Spülwasser der Spritzbrühe beigeben! Unvermeidlich anfallende Spritzflüssigkeitsreste im Verhältnis 1:10 verdünnen und auf der behandelten Fläche ausbringen. Nicht ins Grundwasser gelangen lassen.

Anwendungszeitraum:
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen.

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen:Gegen beißende und saugende Insekten an Zierpflanzen, Gemüse und Erdbeeren im Gewächshaus, Zimmer, Wintergärten und Balkonen.
- Bienenverträglichkeit: Ja, - Breite: 37, - Gewicht: 0,1 kg, - Höhe: 94, - Länge: 61, - Name Hersteller: COMPO, - Name lt. Zulassung: Bi 58 30 ml, - Produktart: Pflanzenschutz, - Wirkstoff: Lambda-Cyhalothrin, - Zulassungsnummer: 007028-60
30ml Flasche mit Dosierbecher






Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
61
Breite:
37
Höhe:
94

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
11
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,86*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 12,15*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.