Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene 1 m silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene 1 m silber
Gleitschiene 1 m silber
Gleitschiene 1 m silber
Artikel-Nr.:
     400-2241531
Hersteller:
     H. Gautzsch
Herst.-Nr.:
     H17273
EAN/GTIN:
     8717677460939
Suchbegriffe:
NESLING
N2001
Shade Sail
Ersatzteil

Gleitschiene 1 m silber



- Aluminium
- Länge: 1 Meter
- mit höhenverstellbarer Öse, zur individuellen Verstellung des Neigungswinkels
- Befestigung z.B. an Holzpfosten oder der Hauswand
- zur Befestigung von Sonnensegeln
- z.B. für "Coolfit" und "Dreamsail" Sonnensegel
- Lieferung ohne Montagematerial
- zusammen verwendbar mit NESLING Schrauben-Set H17270
- Farbe: silber, - Länge: 1, - Maße: 100x2cm, - Material: Stahl





Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
0,34 kg
Material:
Stahl
Länge:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.