Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Kultivator 68108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder-Kultivator 68108
Kinder-Kultivator 68108
Artikel-Nr.:
     400-2243017
Hersteller:
     Freund
Herst.-Nr.:
     1570518
EAN/GTIN:
     4002408681085
Suchbegriffe:
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
grubber

Kinder-Kultivator 68108


Kinder-Kultivator 70 mm breit, 3 Zinken, mit 75 cm FSC-Stiel, Gerätekopf ist blei- und cadmiumfrei beschichtet, Stiellänge ist kindgerecht und ergonomisch abgestimmt
- Breite: 7, - Gewicht: 0,35 kg, - Höhe: 6, - Länge: 86,5
1 x Kinder-Kultivator 68108




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Länge:
86,5
Breite:
7
Höhe:
6
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Kultivator 68108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.