Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat Carny Kitten 85g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cat Carny Kitten 85g
Cat Carny Kitten 85g
Artikel-Nr.:
     400-2243627
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     9108665
EAN/GTIN:
     4017721830751
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung

Cat Carny Kitten 85g


Carny® Kitten – aus frischen fleischlichen Rohstoffen – steht für ausgewogene, leckere, gesunde Ernährung auf höchstem Niveau für wachsende Katzen im ersten Lebensjahr. Katzenkinder entwickeln sehr früh ihre ersten geschmacklichen Vorlieben. Carny Kitten mit den leckeren, kätzchengerechten, kleinen fleischigen Stückchen ist speziell abgestimmt auf die Nährstoffansprüche wachsender Katzen.
- Breite: 9,2, - Gewicht: 0,085 kg, - Höhe: 13,8, - Länge: 2, - Produktart: Katzenfutter

Sorte Rind + Geflügel



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,085 kg
Länge:
2
Breite:
9,2
Höhe:
13,8
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter, Katzensnack, Snack für Katzen, Katzenmilch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.