Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243639
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     2350810016
EAN/GTIN:
     4009146534680
Suchbegriffe:
Betonschraube

Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt


Sechskantkopf
- Sechskantkopf bewirkt besseren Kraftangriff beim Eindrehen, ermöglicht schnelle und unkomplizierte Verarbeitung
- gängiger Maul- bzw. Ringschlüssel reicht zur Verarbeitung aus

Angepresste Scheibe mit Sperrverzahnung
- durch erhöhte Verbindungssicherheit durch Festkrallen im Werkstoff mehr Anwendersicherheit und Zeitersparnis bei der Verarbeitung
- kein vorgeschriebenes Drehmoment

Selbstschneidendes Doppel-Gewinde
- Anwendersicherheit aufgrund stabiler formschlüssiger Werkstoffverbindung
- erhöhte Auszugwerte im Vergleich zu Betonschrauben ohne Doppelgewinde

Komplette Betonschraube
- Zeitersparnis bei der Verarbeitung mithilfe einer Durchsteckmontage
- sofort nach Montage belastbar
- vereint hohe zulässige Traglasten mit geringen Achs- und Randabständen (hohe Auszugswerte), was zu einer höheren Anwendersicherheit beiträgt
- vollständige Demontage einfach und schnell möglich

Feuerwiderstand
- Feuerwiderstand R30, R60, R90 und R120 für M8-M16: Technical Report TR020 "Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit (in ETA-11/0336 enthalten)"Sechskantkopf
- Sechskantkopf bewirkt besseren Kraftangriff beim Eindrehen, ermöglicht schnelle und unkomplizierte Verarbeitung
- gängiger Maul- bzw. Ringschlüssel reicht zur Verarbeitung aus

Angepresste Scheibe mit Sperrverzahnung
- durch erhöhte Verbindungssicherheit durch Festkrallen im Werkstoff mehr Anwendersicherheit und Zeitersparnis bei der Verarbeitung
- kein vorgeschriebenes Drehmoment

Selbstschneidendes Doppel-Gewinde
- Anwendersicherheit aufgrund stabiler formschlüssiger Werkstoffverbindung
- erhöhte Auszugwerte im Vergleich zu Betonschrauben ohne Doppelgewinde

Komplette Betonschraube
- Zeitersparnis bei der Verarbeitung mithilfe einer Durchsteckmontage
- sofort nach Montage belastbar
- vereint hohe zulässige Traglasten mit geringen Achs- und Randabständen (hohe Auszugswerte), was zu einer höheren Anwendersicherheit beiträgt
- vollständige Demontage einfach und schnell möglich

Feuerwiderstand
- Feuerwiderstand R30, R60, R90 und R120 für M8-M16: Technical Report TR020 "Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit (in ETA-11/0336 enthalten)"Die Betonschraube ist geeignet für Befestigungen im Mittel- und Schwerlastbereich: Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung in gerissenem Beton (Betonzugzone) und in ungerissenem Beton (Betondruckzone).
In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360, Kapitel 3. 1. 4. 1).
Für Befestigungen mit der Betonschraube gilt folgendes:
Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Zulassung, nur für Verankerungen in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 verwendet werden
Der Dübel ist nur für Verankerungen unter statischer (z. B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-statischer (z. B. Fassade, Geländer) Belastung geeignet
Die Betonschraube darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Einsetzbar für die Befestigung von Fassaden, Fensterelementen, Geländern, Kabeltrassen, Konsolen, Leitern, Metallprofilen, Rohrleitungen, Schutzplanken, Toren und temporären Befestigungen von Baustelleneinrichtungen (z. B. Baustützen, Gerüste oder Absturzsicherungen)1. ) Bohrloch herstellen
2. ) Bohrloch reinigen
3. ) Betonschraube setzen und einschrauben
4. ) Zum finalen Verankern der Betonschraube. . .
5. ) . . . mit Impulsschrauber oder von Hand festdrehen
Die Montage ist gemäß der Zulassung durchzuführen!
- Gewicht: 0,714 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Betonschraube
25 Stück
Nennlänge 100mm
Menge 25 Stück
Bohrlochtiefe min. 75mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,714 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.