Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243641
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     2351008016
EAN/GTIN:
     4009146534635
Suchbegriffe:
Betonschraube

Betonschraube Sechskantkopf galvanisch verzinkt


Sechskantkopf
- Sechskantkopf bewirkt besseren Kraftangriff beim Eindrehen, ermöglicht schnelle und unkomplizierte Verarbeitung
- gängiger Maul- bzw. Ringschlüssel reicht zur Verarbeitung aus

Angepresste Scheibe mit Sperrverzahnung
- durch erhöhte Verbindungssicherheit durch Festkrallen im Werkstoff mehr Anwendersicherheit und Zeitersparnis bei der Verarbeitung
- kein vorgeschriebenes Drehmoment

Selbstschneidendes Doppel-Gewinde
- Anwendersicherheit aufgrund stabiler formschlüssiger Werkstoffverbindung
- erhöhte Auszugwerte im Vergleich zu Betonschrauben ohne Doppelgewinde

Komplette Betonschraube
- Zeitersparnis bei der Verarbeitung mithilfe einer Durchsteckmontage
- sofort nach Montage belastbar
- vereint hohe zulässige Traglasten mit geringen Achs- und Randabständen (hohe Auszugswerte), was zu einer höheren Anwendersicherheit beiträgt
- vollständige Demontage einfach und schnell möglich

Feuerwiderstand
- Feuerwiderstand R30, R60, R90 und R120 für M8-M16: Technical Report TR020 "Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit (in ETA-11/0336 enthalten)"Sechskantkopf
- Sechskantkopf bewirkt besseren Kraftangriff beim Eindrehen, ermöglicht schnelle und unkomplizierte Verarbeitung
- gängiger Maul- bzw. Ringschlüssel reicht zur Verarbeitung aus

Angepresste Scheibe mit Sperrverzahnung
- durch erhöhte Verbindungssicherheit durch Festkrallen im Werkstoff mehr Anwendersicherheit und Zeitersparnis bei der Verarbeitung
- kein vorgeschriebenes Drehmoment

Selbstschneidendes Doppel-Gewinde
- Anwendersicherheit aufgrund stabiler formschlüssiger Werkstoffverbindung
- erhöhte Auszugwerte im Vergleich zu Betonschrauben ohne Doppelgewinde

Komplette Betonschraube
- Zeitersparnis bei der Verarbeitung mithilfe einer Durchsteckmontage
- sofort nach Montage belastbar
- vereint hohe zulässige Traglasten mit geringen Achs- und Randabständen (hohe Auszugswerte), was zu einer höheren Anwendersicherheit beiträgt
- vollständige Demontage einfach und schnell möglich

Feuerwiderstand
- Feuerwiderstand R30, R60, R90 und R120 für M8-M16: Technical Report TR020 "Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit (in ETA-11/0336 enthalten)"Die Betonschraube ist geeignet für Befestigungen im Mittel- und Schwerlastbereich: Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung in gerissenem Beton (Betonzugzone) und in ungerissenem Beton (Betondruckzone).
In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360, Kapitel 3. 1. 4. 1).
Für Befestigungen mit der Betonschraube gilt folgendes:
Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Zulassung, nur für Verankerungen in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 verwendet werden
Der Dübel ist nur für Verankerungen unter statischer (z. B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-statischer (z. B. Fassade, Geländer) Belastung geeignet
Die Betonschraube darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Einsetzbar für die Befestigung von Fassaden, Fensterelementen, Geländern, Kabeltrassen, Konsolen, Leitern, Metallprofilen, Rohrleitungen, Schutzplanken, Toren und temporären Befestigungen von Baustelleneinrichtungen (z. B. Baustützen, Gerüste oder Absturzsicherungen)1. ) Bohrloch herstellen
2. ) Bohrloch reinigen
3. ) Betonschraube setzen und einschrauben
4. ) Zum finalen Verankern der Betonschraube. . .
5. ) . . . mit Impulsschrauber oder von Hand festdrehen
Die Montage ist gemäß der Zulassung durchzuführen!
- Gewicht: 0,43 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Betonschraube
10 Stück
Nennlänge 80mm
Menge 10 Stück
Bohrlochtiefe min. 85mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,43 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 19,71*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 19,72*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 21,25*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 24,59*
€ 32,70*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,561* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.