Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243704
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     5754067
EAN/GTIN:
     4009146536011

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt



- Gewicht: 0,315 kg, - Länge: 40, - Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
50 Stück
Schlüsselweite 8mm
Länge 40mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,315 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: verzinkt
Länge:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.