Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243712
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     5763067
EAN/GTIN:
     4009146536042
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt



- Gewicht: 0,391 kg, - Länge: 30, - Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
50 Stück
Schlüsselweite 10mm
Länge 30mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,391 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: verzinkt
Länge:
30
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,50*
Lager 400
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,52*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,87*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,15*
€ 12,71*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.