Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243714
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     5764067
EAN/GTIN:
     4009146536523
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt



- Gewicht: 0,537 kg, - Länge: 40, - Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
50 Stück
Schlüsselweite 10mm
Länge 40mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,537 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: verzinkt
Länge:
40
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 5,75*
Lager 400
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,77*
2 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,43*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,47*
€ 16,64*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.