Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243716
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     5766067
EAN/GTIN:
     4009146536547
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt



- Gewicht: 0,646 kg, - Länge: 60, - Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
50 Stück
Schlüsselweite 10mm
Länge 60mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,646 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: verzinkt
Länge:
60
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 11,52*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 11,54*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,35*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 18,82*
€ 25,59*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.