Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243717
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     5767067
EAN/GTIN:
     4009146536554

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt



- Gewicht: 0,755 kg, - Länge: 70, - Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
50 Stück
Schlüsselweite 10mm
Länge 70mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,755 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: verzinkt
Länge:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.