Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243751
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     57126067
EAN/GTIN:
     4009146536288
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf verzinkt



- Gewicht: 0,902 kg, - Länge: 60, - Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
15 Stück
Schlüsselweite 19mm
Länge 60mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,902 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: verzinkt
Länge:
60
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 9,82*
Lager 400
13
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 9,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,41*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 17,02*
€ 23,34*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.