Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube Senkkopf verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube Senkkopf verzinkt
Bohrschraube Senkkopf verzinkt
Bohrschraube Senkkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243774
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     2117636020
EAN/GTIN:
     4009155765631

Bohrschraube Senkkopf verzinkt



- Gewicht: 0,51 kg, - Länge: 60, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Bohrschraube
50 Stück
Durchmesser 5,5mm
Länge 60mm
DIN 7507 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,51 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.