Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Artikel-Nr.:
     400-2243829
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     223612067
EAN/GTIN:
     4009146535502

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter



- Gewicht: 0,65 kg, - Länge: 120, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Schlossschraube
25 Stück
Gewindelänge 18mm
Länge 120mm
Oberfläche verzinkt
Menge 25 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,65 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.