Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Artikel-Nr.:
     400-2243831
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     223810110
EAN/GTIN:
     4009155721552

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter



- Gewicht: 2,204 kg, - Länge: 100, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Schlossschraube
50 Stück
Gewindelänge 22m
Länge 100mm
Oberfläche verzinkt
Menge 50 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,204 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 19,52*
4 Tage
173
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 26,92*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 37,23*
€ 49,73*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.