| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2243832 Herst.-Nr.: 223812067 EAN/GTIN: 4009146535687 |
| |
|
| | |
| Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter - Gewicht: 1,004 kg, - Länge: 120, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Schlossschraube 20 Stück Gewindelänge 22m Länge 120mm Oberfläche verzinkt Menge 20 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,004 kg | Material: | Stahl, Oberfläche: Verzinkt | Länge: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,02* | € 13,44* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,76* | € 13,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,38* | € 16,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,62* | € 26,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,488* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|