Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Artikel-Nr.:
     400-2243835
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     223818016
EAN/GTIN:
     4009146535144

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter



- Gewicht: 0,675 kg, - Länge: 180, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Schlossschraube
10 Stück
Gewindelänge 28mm
Länge 180mm
Oberfläche verzinkt
Menge 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,675 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.