Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraube mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschraube mit Mutter verzinkt
Maschinenschraube mit Mutter verzinkt
Maschinenschraube mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243916
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     781022016
EAN/GTIN:
     4009146537407

Maschinenschraube mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 1,448 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, - Produktart: Maschinenschraube
10 Stück
Nennlänge 220mm
Schlüsselweite 17mm
Menge 10 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,448 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.