Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraube mit Mutter verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maschinenschraube mit Mutter verzinkt
Maschinenschraube mit Mutter verzinkt
Maschinenschraube mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243923
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     781216010
EAN/GTIN:
     4009155624310
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Maschinenschraube mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 1,523 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, - Produktart: Maschinenschraube
10 Stück
Nennlänge 160mm
Schlüsselweite 19mm
Menge 10 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,523 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 17,64*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,70*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 31,58*
€ 41,39*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.