Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraube mit Mutter verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maschinenschraube mit Mutter verzinkt
Maschinenschraube mit Mutter verzinkt
Maschinenschraube mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243924
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     781218010
EAN/GTIN:
     4009155624327
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Maschinenschraube mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 1,684 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, - Produktart: Maschinenschraube
10 Stück
Nennlänge 180mm
Schlüsselweite 19mm
Menge 10 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,684 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
7
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 19,67*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 24,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,30*
€ 41,39*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.