Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stockschraube verzinkt
Stockschraube verzinkt
Stockschraube verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2243976
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     239088067
EAN/GTIN:
     4009146534741
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8
stockschraube

Stockschraube verzinkt



- Gewicht: 0,957 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Stockschraube
50 Stück
Nennlänge 80mm
Durchmesser 8mm
Menge 50 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,957 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,93*
€ 15,66*
Lager 400
30
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 15,67*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 19,65*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 23,65*
€ 31,53*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.