Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnverbinder, Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hahnverbinder, Multi
Hahnverbinder, Multi
Hahnverbinder, Multi
Artikel-Nr.:
     400-2244858
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027051
EAN/GTIN:
     6411501510761
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück

Hahnverbinder, Multi


Hahnverbinder mit 3 verschiedenen Gewindegrößen: 1/2”, 3/4”, 1”
• Universalgröße – passt auf andere Marken
- Breite: 4,2, - Gewicht: 0,02 kg, - Höhe: 11,6, - Länge: 6,8





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Länge:
6,8
Breite:
4,2
Höhe:
11,6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 8,73*
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 6,73*
€ 9,07*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,33*
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 11,01*
12 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.