Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege-Ventil, Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Wege-Ventil, Multi
2-Wege-Ventil, Multi
2-Wege-Ventil, Multi
Artikel-Nr.:
     400-2244862
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027061
EAN/GTIN:
     6411501510860
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück

2-Wege-Ventil, Multi


Hahnverbinder mit 2 ON/OFF-Ventilen
• Für 3 Gewindegrößen: 1/2”, 3/4”, 1”
• Universalgröße – passt auf andere Marken
- Breite: 4,5, - Gewicht: 0,09 kg, - Höhe: 15,8, - Länge: 11,8





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
11,8
Breite:
4,5
Höhe:
15,8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,99*
ab € 12,40*
€ 16,30*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 17,70*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,80*
16 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 18,40*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.