Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2244879 Herst.-Nr.: 1027087 EAN/GTIN: 6411501511126 |
| |
|
| | |
| Schlauchanschluss, On/Off 19 mm (3/4”) Anschlussgeräte kann auch bei hohem Wasserdruck einfach ausgetauscht werden • Wassermenge kann mit dem Regulierstop genau dosiert werden • SoftGrip™ & ergonomisches Design • Farbkennzeichnung für einfache Schlauch- & Anschlusszuordnung - Breite: 4,6, - Gewicht: 0,08 kg, - Höhe: 15,8, - Länge: 6,8 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,08 kg | Länge: | 6,8 | Breite: | 4,6 | Höhe: | 15,8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 11,17* | € 14,10* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 12,25* | € 15,39* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 12,47* | € 15,98* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,49* | € 16,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|