Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLUMBUS-Erdtank 3700 L, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLUMBUS-Erdtank 3700 L, grün
COLUMBUS-Erdtank 3700 L, grün
COLUMBUS-Erdtank 3700 L, grün
Artikel-Nr.:
     400-2244961
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     200020
EAN/GTIN:
     4023122114086
Suchbegriffe:
Erdtank
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank

COLUMBUS-Erdtank 3700 L, grün


Columbus Regenwassertank Empfohlen für Regenwassernutzung in Haus und Garten Nur eine Tankabdeckung im Garten durch integrierbare Filtertechnik Vormontierte Lippendichtungen für schnelle und sichere Montage Grundwasserstabil bis 800 mm ab Tankboden Lieferumfang: Erdtank (Schachtöffnung 600 mm) 4x Anschlussbohrungen inklusive Lippendichtung DN110 Kunststoffabdeckung doppelwandig (begehbar bis 150 kg) mit Kindersicherung, Farbe rasengrün Hinweis Teleskop-Domschacht Columbus für frostsicheren Einbau
- Breite: 1650, - Farbe: Grün, - Gewicht: 140 kg, - Höhe: 1950, - Länge: 2440, - Material: PE/LLDPE, - Produktart: Regenwasser-Erdtank

Volumen 3700L



Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
140 kg
Material:
PE/LLDPE
Länge:
2440
Breite:
1650
Höhe:
1950
Weitere Suchbegriffe: graf erdtank, erdtank für regenwasser, Columbus Regenwassertank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.135,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,28*
€ 1.571,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,54*
€ 1.569,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,95*
€ 1.487,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,47*
€ 1.429,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,20*
€ 1.350,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.