Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Domschacht 620 Cristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Domschacht 620 Cristall
Teleskop-Domschacht 620 Cristall
Artikel-Nr.:
     400-2244964
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     202058
EAN/GTIN:
     4023122114130
Suchbegriffe:
Domschacht
Erdtankdom
Schiebedom
graf domschacht

Teleskop-Domschacht 620 Cristall


Verfügt über drei vormontierte DN110 Lippenichtungen Teleskopierbar-/kürzbar von 470 - 950 mm ø 620 mm Um 5° neigbar Lieferumfang: Tankabdeckung begehbar, diese ist kindersicher verschließbar, kurzfristige Belastung max. 150 kg, langfristige Flächenbelastung max. 50 kg Optional: Tankabdeckung befahrbar, max. Achslast 2,2 t, max. Fahrzeuggewicht 3,5 t
- Farbe: Schwarz, - Gewicht: 14 kg, - Höhe: 913, - Material: PE/HDPE, - Produktart: Domschacht





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
14 kg
Material:
PE/HDPE
Höhe:
913
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Domschacht Cristall 620 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.