Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLUMBUS Regenwasser-Erdtank Haus PROline, grün, oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLUMBUS Regenwasser-Erdtank Haus PROline, grün, oval
COLUMBUS Regenwasser-Erdtank Haus PROline, grün, oval
Artikel-Nr.:
     400-2244977
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     201423
EAN/GTIN:
     4023122263142
Suchbegriffe:
Erdtank
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank

COLUMBUS Regenwasser-Erdtank Haus PROline, grün, oval


Neuester Stand der Technik Immer den Überblick bewahren mit der digitalen Füllstandsanzeige Nur noch 2 Basiskomponenten zu installieren – ideal für den Selbsteinbau! Bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung hausintern in das Brauchwassernetz Geräuscharme Marken-Kreiselpumpe Lieferumfang: Erdtank Columbus Teleskop-Domschacht Columbus Tankabdeckung begehbar, kindersicher verschließbar Ausbaupaket Selbstreinigender SUPRA-Filter Intern Patentierte Schnellmontage-Manschette Überlaufsiphon mit Kleintierschutzfunktion Beruhigter Zulauftopf Technikpaket Digitale Füllstandsanzeige 10 m Druckschlauch 25 mm (1") Schwimmende Entnahme Trinkwasser-Nachspeisemodul mit sehr leiser Pumpe (nur 57 dB(A))kontrolliert den Wasserstand im Tank und speist bei Bedarf automatisch hausintern Trinkwasser in das Brauchwassernetz nach. Schnelle Installation durch vormontierte Baugruppe, 2 Jahre Garantie Mauerdurchführung DN110
- Breite: 1840, - Farbe: Grün, - Gewicht: 190 kg, - Höhe: 2140, - Länge: 2440, - Material: PE/LLDPE, - Produktart: Regenwasser-Erdtank

Volumen 9000L



Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
190 kg
Material:
PE/LLDPE
Länge:
2440
Breite:
1840
Höhe:
2140
Weitere Suchbegriffe: graf erdtank, erdtank für regenwasser, Hauspaket PROline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.722,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.102,42*
€ 6.071,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.027,74*
€ 5.983,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.828,79*
€ 5.746,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.741,31*
€ 5.642,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.722,86*
€ 5.620,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.