Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLUMBUS Retentionszisterne, grün, oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLUMBUS Retentionszisterne, grün, oval
COLUMBUS Retentionszisterne, grün, oval
Artikel-Nr.:
     400-2244978
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     201350
EAN/GTIN:
     4023122263159
Suchbegriffe:
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank
erdtank für regenwasser

COLUMBUS Retentionszisterne, grün, oval


Lieferumfang: Retentionszisterne Columbus Teleskop-Domschacht Columbus Tankabdeckung begehbar Schwimmende Abflussdrossel, Ablaufgarnitur mit Notüberlauf Anschluss DN110 Bei Bestellung bitte den gewünschten Ablaufwert im Bereich von 0,05 bis 2,0 l/sek. angeben. Höhere Ablaufleistungen auf Anfrage.
- Breite: 1650, - Farbe: Grün, - Gewicht: 140 kg, - Höhe: 1950, - Länge: 2440, - Material: PE/LLDPE, - Produktart: Zisterne

Volumen 3700L



Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
140 kg
Material:
PE/LLDPE
Länge:
2440
Breite:
1650
Höhe:
1950
Weitere Suchbegriffe: Columbus Retentionszisterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.606,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,16*
€ 2.157,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,42*
€ 2.098,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,93*
€ 1.980,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.630,77*
€ 1.940,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,63*
€ 1.911,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.