Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLUMBUS Retentionszisterne, grün, oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLUMBUS Retentionszisterne, grün, oval
COLUMBUS Retentionszisterne, grün, oval
Artikel-Nr.:
     400-2244979
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     201351
EAN/GTIN:
     4023122263166
Suchbegriffe:
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank
erdtank für regenwasser

COLUMBUS Retentionszisterne, grün, oval


Lieferumfang: Retentionszisterne Columbus Teleskop-Domschacht Columbus Tankabdeckung begehbar Schwimmende Abflussdrossel, Ablaufgarnitur mit Notüberlauf Anschluss DN110 Bei Bestellung bitte den gewünschten Ablaufwert im Bereich von 0,05 bis 2,0 l/sek. angeben. Höhere Ablaufleistungen auf Anfrage.
- Breite: 1840, - Farbe: Grün, - Gewicht: 190 kg, - Höhe: 2140, - Länge: 2440, - Material: PE/LLDPE, - Produktart: Zisterne

Volumen 4500L



Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
190 kg
Material:
PE/LLDPE
Länge:
2440
Breite:
1840
Höhe:
2140
Weitere Suchbegriffe: Columbus Retentionszisterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.911,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.171,02*
€ 2.583,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.148,50*
€ 2.556,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.038,28*
€ 2.425,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.973,95*
€ 2.349,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.911,23*
€ 2.274,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.