Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLUMBUS Retentionszisterne Plus, grün, oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLUMBUS Retentionszisterne Plus, grün, oval
COLUMBUS Retentionszisterne Plus, grün, oval
Artikel-Nr.:
     400-2244983
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     201355
EAN/GTIN:
     4023122263203
Suchbegriffe:
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank
erdtank für regenwasser

COLUMBUS Retentionszisterne Plus, grün, oval


Gartenbewässerung Toilettenspülung Waschmaschine Reinigingsarbeiten Lieferumfang Retentionszisterne Columbus Teleskop-Domschacht Columbus Tankabdeckung begehbar Schwimmende Abflussdrossel, Ablaufgarnitur mit Notüberlauf Anschluss DN110 Bei Bestellung bitte den gewünschten Ablaufwert im Bereich von 0,05 bis 2,0 l/sek. angeben. Höhere Ablaufleistungen auf Anfrage.
- Breite: 2020, - Farbe: Grün, - Gewicht: 260 kg, - Höhe: 2290, - Länge: 2680, - Material: PE/LLDPE, - Produktart: Zisterne

Volumen 6500L



Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
260 kg
Material:
PE/LLDPE
Länge:
2680
Breite:
2020
Höhe:
2290
Weitere Suchbegriffe: Columbus Retentionszisterne Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.403,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.698,85*
€ 3.211,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.670,09*
€ 3.177,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.537,55*
€ 3.019,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,96*
€ 2.934,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.403,04*
€ 2.859,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.