| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2245407 Herst.-Nr.: 1348 EAN/GTIN: 4062700813485 |
| | | |
|
| | |
| Ungeziefer-Köder Substral Celaflor Ungeziefer-Köder ist eine anwendungsfertige Köderbox zur wirksamen und einfachen Bekämpfung von kriechendem Ungeziefer in Innenräumen. Substral Celaflor Ungeziefer-Köder ist eine gebrauchsfertige Köderdose zur wirksamen und problemlosen Bekämpfung von Ungeziefer im Haus. Jede Köderdose enthält einen, für diese Schädlinge besonders attraktiven neuartigen Fraßköder, der bevorzugt aufgenommen wird und zu einer schnellen und sicheren Beseitigung des Ungeziefers in seinen Verstecken führt (keine herumliegenden Kadaver). Da sich Ungeziefer bevorzugt in dunklen Ecken und Ritzen aufhält, ist die gute Lockwirkung des Substral Celaflor Ungeziefer-Köders wichtig. Wirksam gegen Silberfischchen, Schaben und Asseln (Kellerasseln) in allen Räume wie Küche, Bad, Vorratsraum, Keller, auf dem Fußboden, in Regalen, Schränken, hinter/unter Kühlschränken und so weiter. Auch in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung wie Bäckereien, Metzgereien, Großküchen, Gaststätten und so weiter. GebrauchsanleitungAnwendungszeit: Januar-DezemberEine Dose reicht für circa 10 qm Raumfläche. Für größere Räume entsprechend mehr Dosen verwenden. Geeignet zur Daueranwendung in bewohnten Räumen. Köderdosen dürfen nicht feucht werden, deshalb müssen sie bei der Feuchtreinigung mit Wasser oder ähnlichem vorübergehend entfernt werden. zusätzliche HinweiseBitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. - Gewicht: 46 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Ungeziefer-Köder, - Produktart: Ungeziefer, - Wirkstoff: 9 g/kg Acetamiprid, - Zulassungsnummer: N-84470 2 Stück Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 46 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ungezieferbekämpfung, anwendungsfertig, Schaben, Silberfischchen, Ameisen, Innenbereich, Falle, Haus, Balkon, Terrasse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,32* | € 9,56* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,20* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|