Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißlack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weißlack
Weißlack
Artikel-Nr.:
     400-2246053
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     891886
EAN/GTIN:
     4001244749508
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glanzlack
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe

Weißlack


Alpina Weißlack sorgt dank seines hohen Weißgrades und seiner sehr guten Deckkraft für perfekte Lackierergebnisse – auch ohne Grundierung. Ob Neu- oder Renovierungslackierung, ob auf Holz, Metall, Mauerwerk, Putz, Beton, Hart-PVC oder auf tragfähigen Altanstrichen: die speziellen Rohstoffe und die Alpinaweiß Premiumrezeptur auf Wasserbasis sorgen stets für einen optimalen Verlauf.

- Perfekte Deckkraft
- Geruchsarm
- Schnelltrocknend
- Stoß- und schlagfest
- Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- 125 ml für ca. 1,7 m²
- 300 ml für ca. 4 m²
- 750 ml für ca. 10 m²
- 2 Liter für ca. 26 m²

Technische Daten:
- Deckkraft: Hoch
- Eigenschaften: Gut deckend, stoß- und schlagfest
- Einsatzbereich: Innen & außen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Überstreichbar nach Ca. 12 Stunden
- Untergrundbeschaffenheit: Tragfähig | Griffig | Sauber | Fettfrei | Trocken
- Deckkraft: Hoch, - Farbton: Weiß, - geeigneter Untergrund: Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein., - Gewicht: 1,001 kg, - Inhaltsangabe: 750ML, - Materialbasis: Wasserbasis, - Reichweite: 750ml für ca. 10 m², - Verarbeitungstemperatur: 5°C
750ml
Menge 750ml
Ausführung glänzend


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,001 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.