Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißlack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weißlack
Weißlack
Artikel-Nr.:
     400-2246054
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     891869
EAN/GTIN:
     4001244749447
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mattlack
Seidenmattlack
Weißlack
weißlack seidenmatt

Weißlack


Alpina Weißlack sorgt dank seines hohen Weißgrades und seiner sehr guten Deckkraft für perfekte Lackierergebnisse – auch ohne Grundierung. Ob Neu- oder Renovierungslackierung, ob auf Holz, Metall, Mauerwerk, Putz, Beton, Hart-PVC oder auf tragfähigen Altanstrichen: die speziellen Rohstoffe und die Alpinaweiß Premiumrezeptur auf Wasserbasis sorgen stets für einen optimalen Verlauf.

- Perfekte Deckkraft
- Geruchsarm
- Schnelltrocknend
- Stoß- und schlagfest
- Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- 125 ml für ca. 1,7 m²
- 300 ml für ca. 4 m²
- 750 ml für ca. 10 m²
- 2 Liter für ca. 26 m²

Technische Daten:
- Deckkraft: Hoch
- Eigenschaften: Gut deckend, stoß- und schlagfest
- Einsatzbereich: Innen & außen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Überstreichbar nach Ca. 12 Stunden
- Untergrundbeschaffenheit: Tragfähig | Griffig | Sauber | Fettfrei | Trocken
- Deckkraft: Hoch, - Gewicht: 0,168 kg, - Materialbasis: Wasserbasis, - Verarbeitungstemperatur: 5°C
125ml
Menge 125ml
Ausführung seidenmatt


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,168 kg
Weitere Suchbegriffe: mattlack, alpina weißlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.