Holzisoliergrund
Umweltschonender, wasserverdünnbarer Holz-Isoliergrund für den Innen- und Außenbereich. Zur Isolierung von unbehandeltem Holz mit dem Ziel, das Durchschlagen verfärbender Holzinhaltsstoffe zu vermeiden.
- Auf natürlicher Silikatbasis
Technische Daten:- Eigenschaften: Mit Wasser verdünnbar
- Einsatzbereich: Innen & außen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Untergrundbeschaffenheit: Sauber | Tragfähig | Trocken
- geeigneter Untergrund: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein., - Gewicht: 2,625 kg, - Inhaltsangabe: 2,0L, - Materialbasis: Wasserbasis, - Verarbeitungstemperatur: 5°C
2l
Menge 2l