Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißlack für außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weißlack für außen
Weißlack für außen
Artikel-Nr.:
     400-2246066
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     540977
EAN/GTIN:
     4001244752454
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Weißlack für außen


Acryl-Lack für hochwertige, wetterbeständige Anstriche mit hohem Weißgrad und ausgezeichneter Deckkraft. Für Neu- und Renovierungsanstriche im Außenbereich z. B. Gartenmöbel, Garagentore, Fallrohre, Treppengeländer und Zäune. Starker Schutz gegen Witterungseinflüsse, stoß- und schlagfest. Spezielle Rohstoffe und Rezepturen geben einen optimalen Verlauf.

- Hohe Deckkraft
- Ultra- Wetterschutz hält bis zu 10 Jahre
- Stoß- und schlagfest
- Hochvergilbungsbeständig
- Schnelltrocknend
- 300 ml für ca. 4 m²
- 750 ml für ca. 10 m²
- 2 Liter für ca. 26 m²

Technische Daten:
- Deckkraft: Hoch
- Eigenschaften: Einfach anzuwenden, guter Verlauf
- Einsatzbereich: Außen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Überstreichbar nach 12 Stunden
- Untergrundbeschaffenheit: Fettfrei | Sauber | Fest | Trocken | Tragfähig
- Deckkraft: Hoch, - Farbton: Weiß, - geeigneter Untergrund: Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein., - Gewicht: 2,688 kg, - Inhaltsangabe: 2L, - Materialbasis: Wasserbasis, - Reichweite: 2 Liter für ca. 26 m², - Verarbeitungstemperatur: 5°C
2l
Menge 2L
Ausführung seidenmatt


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,688 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.