Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißlack für Fenster und Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weißlack für Fenster und Türen
Weißlack für Fenster und Türen
Artikel-Nr.:
     400-2246073
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     540981
EAN/GTIN:
     4001244752492
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Weißlack für Fenster und Türen


Acryl-Lack mit integrierter Grundierung für hochwertige, wetterbeständige Anstriche im Innen- und Außenbereich. Für Neu- und Renovierungsanstriche, z. B. von Fenstern, Fensterläden, maßhaltigen Holzbauteilen sowie Türen. Hoch vergilbungsbeständig, sehr guter Verlauf, hohe Glanz- und Wetterbeständigkeit. Für extrem widerstandsfähige Oberflächen.

- Hohe Deckkraft
- Ultra- Wetterschutz hält bis zu 10 Jahre
- Schnelltrocknend
- Hochvergilbungsbeständig
- Blockfest für extrem widerstandsfähige Oberflächen
- 300 ml für ca. 4 m²
- 750 ml für ca. 10 m²
- 2 Liter für ca. 26 m²

Technische Daten:
- Deckkraft: Hoch
- Eigenschaften: Vergilbungsbeständig
- Einsatzbereich: Innen & außen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Überstreichbar nach 12 Stunden
- Untergrundbeschaffenheit: Fest | Trocken | Tragfähig | Sauber | Fettfrei
- Deckkraft: Hoch, - Farbton: Weiß, - geeigneter Untergrund: Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein., - Gewicht: 0,403 kg, - Inhaltsangabe: 300ML, - Materialbasis: Wasserbasis, - Reichweite: 300ml für ca. 4 m², - Verarbeitungstemperatur: 5°C
300ml
Menge 300ml
Ausführung seidenmatt


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,403 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.