Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißlack für Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weißlack für Heizkörper
Weißlack für Heizkörper
Artikel-Nr.:
     400-2246080
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     891905
EAN/GTIN:
     4001244749560
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Weißlack für Heizkörper


Acryl-Lack mit integrierter Grundierung für dauerhaft hitzebeständige Deckanstriche ohne Vergilben. Für Neu- und Renovierungsanstriche von Metalloberflächen im Innenbereich, z. B. Guss-, Stahl- und Flachheizkörper sowie für Rohrleitungen in Warmwasser- und Dampfheizungsanlagen. Hitzebeständig bis +130 °C. Hervorragende Kanten und Flächenabdeckung.

- 2in1: Grundierung und Lack in einem
- Hohe Deckkraft
- Hitzebeständig bis +130 °C
- Schnelltrocknend
- Ideal für gesundes Raumklima
- 300 ml für ca. 4 m²
- 750 ml für ca. 10 m²
- 2 Liter für ca. 26 m²

Technische Daten:
- Deckkraft: Hoch
- Eigenschaften: Vergilbungsbeständig, hitzebeständig, gute Kanten- und Flächenabdeckung
- Einsatzbereich: Innen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Überstreichbar nach 12 Stunden
- Untergrundbeschaffenheit: Sauber | Tragfähig | Trocken | Griffig | Fettfrei
- Deckkraft: Hoch, - Gewicht: 0,961 kg, - Materialbasis: Wasserbasis, - Verarbeitungstemperatur: 5°C
750ml
Menge 750ml
Ausführung seidenmatt


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,961 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.