Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Weißlack für Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Weißlack für Innen
Classic Weißlack für Innen
Artikel-Nr.:
     400-2246104
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     540970
EAN/GTIN:
     4001244752386
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Weißlack
weißlack glänzend
weißlack
alpina weißlack

Classic Weißlack für Innen


Alpina Classic Weißlack in Cremeweiß schafft hochwertige, langlebige Lack-Flächen mit brillanter Farbwirkung. Durch seine edle Farbe und seinen guten Verlauf beim Lackieren eignet er sich besonders für gestalterisch anspruchsvolle Neu- und Renovierungsansprüche wie Tische, Stühle, Kommoden, Regale und Schränke. Der Classic Weißlack eignet sich für Holz, Metall und Kunststoff. Er ist zudem hoch deckend und umweltschonend.

- 2in1: Grundierung und Lack in einem
- Hohe Deckkraft
- Schnelltrocknend
- Stoß- und schlagfest
- Ideal für gesundes Raumklima

Technische Daten:
- Deckkraft: Hoch
- Eigenschaften: Schnelltrocknend
- Einsatzbereich: Innen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Überstreichbar nach Ca. 12 Stunden
- Untergrundbeschaffenheit: Fettfrei | Trocken | Tragfähig | Sauber | Griffig
- Deckkraft: Hoch, - Gewicht: 0,4 kg, - Materialbasis: Wasserbasis, - Verarbeitungstemperatur: 5°C
300ml
Farbe Reinweiß
Menge 300ml
Ausführung glänzend

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.