| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2247659 Herst.-Nr.: 877-14 EAN/GTIN: 4000570877145 |
| |
|
| | |
| Beton-Ständer - pflegeleichte Kunststoffmantel gefüllt mit Beton, abschraubbares Kunststoffrohr, mit 2 seitlichen Griffmulden - für Schirmstöcke von 25 - 32 mm Ø, geeignet für Schirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme. Erhältlich in den Farben: anthrazit und silbergrau. - -Nur für den Privaten Gebrauch im Außenbereich- Der Schneider Betonständer hat ein Gewicht von ca. 20 kg. Der Betonständer hat eine Kunststoffummantelung. Er ist für Unterstöcke 25 - 32 mm Ø, für Schirme bis 200 cm Ø undkleine Rechteckschirme geeignet. Ausführung 20 kg Farbe silbergrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenschirmständer, Sonnenschirm, Zubehör, Schneider, Beton-Ständer ca. 20 kg, silbergrau |
| | |
| |