Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampelschirm Rhodos Junior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampelschirm Rhodos Junior
Ampelschirm Rhodos Junior
Ampelschirm Rhodos Junior
Ampelschirm Rhodos Junior
Ampelschirm Rhodos Junior
Artikel-Nr.:
     400-2247673
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     760-78
EAN/GTIN:
     4000570760782
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

Ampelschirm Rhodos Junior



- Bespannung 100 % Polyester, ca. 180 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, mit air-vent, ohne Volant, abnehmbar für Handwäsche, inkl. Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab, runder Ampelschirm mit einer Größe von ca. 300 cm Ø.
- Anthrazitgrau pulverbeschichtetes Alu/Stahl-Gestell.
- Stock 1-teilig 40 x 55 mm, Streben ca. 14 x 20 mm.
- Per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar, inkl. Plattenständer für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten, je Platte mind. 25 kg).
- Erhältlich in den Farben: natur, apfelgrün und anthrazit.
- -Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich- Mit dem Ampelschirm Rhodos Junior holen Sie sich ein qualitatives undauch technisch hochwertiges Produkt in Ihren Garten.
Rhodos Junior - der kleine Flexible
Dieser Sonnenschirm ist ein runder Ampelschirm in der Größe 300 cm Ø.
Die Bespannung mit air-vent, besteht aus 100 % Polyester. Sie ist miteiner Stärke von 180 g/m² sehr widerstandsfähig und verrottungsfest.Der Bezug ist ohne Volant gefertigt, wodurch die junge Note betontwird. Zudem verfügt Sie über eine wasserabstoßende Imprägnierung,wodurch Sie auch bei einem leichten Schauer keine Sorge haben müssen,nass zu werden. Gemäß dem australisch/neuseeländischem Standard liegtder UV-Schutz für diesen Schirm bei 50+, womit Sie ausgezeichnet vorder direkten Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Technik:
Das Aluminiumgestell ist anthrazitgrau pulverbeschichtet und passtsomit optisch sehr gut zur Bespannung. Der Schirm verfügt über einmassives Drehgelenk aus Gusseisen.
Der Handgriff mit integrierter Kurbel ermöglicht sowohl einkomfortables und leichtes Öffnen und Schließen des Schirmes, als aucheine individuelle Einstellung der Dachneigung.
Durch Betätigen des Fußpedals am Drehgelenk lässt sich der Schirm zudemum 360° drehen, wodurch es Ihnen möglich ist, den Sonnenschutz ohneviel Aufwand entsprechend der Sonneneinstrahlung auszurichten.
Lieferumfang:
Im Lieferumfang enthalten ist ein Plattenständer für 4 Wegeplatten inder Größe 50x50x5 cm (Platten nicht enthalten), welcher dem Schirmeinen sehr stabilen Halt gibt.
Optional können Sie zu dem Schirm auch die extra für Ampelschirmehergestellten Einlegeplatten für Ständerkreuze (Art. 312-15), eineBodenplatte (Art. 897-00) zum Einbetonieren, einen Bodenanker zumEingraben (Art. 897-50), einen Universal-Bodendübel zum Eindrehen (Art.897-55) oder unseren fahrbaren Ampelschirmständer (Art. 319-15) nutzen.
Der Ampelschirm wird zusätzlich inklusive lichtundurchlässigerSchutzhülle mit Reißverschluss und Stab geliefert, somit ist Ihr Schirmvor äußeren Einflüssen geschützt und Sie haben länger Freude daran.Durch den Stab ist das Überziehen der Schutzhülle sogar beiaufgestelltem Schirm ein Kinderspiel.



Größe Ø 300/8cm
Farbe apfelgrün


Weitere Informationen:
Gewicht:
20,1 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenschirm grau, kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Gartenmöbel, Schneider, Rhodos Junior, rund, 300, apfelgrün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.