Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkonschirm Salerno mezza 150x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkonschirm Salerno mezza 150x150cm
Balkonschirm Salerno mezza 150x150cm
Balkonschirm Salerno mezza 150x150cm
Balkonschirm Salerno mezza 150x150cm
Balkonschirm Salerno mezza 150x150cm
Artikel-Nr.:
     400-2247677
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     747-78
EAN/GTIN:
     4000570747783
Suchbegriffe:
Schirmhülle
Schirmschutzhülle
Sonnenschirmschutzhülle
Gartenschirm

Balkonschirm Salerno mezza 150x150cm


- Bespannung 100 % Polyester, ca. 180 g/m², wasserabstoßend imprägniert, verrottungsfest, ohne Volant, abnehmbar für Handwäsche, inkl. Schutzhülle aus grauem Polyester mit Reißverschluss und Stab, halber Balkonschirm mit ca. 150 x 150 cm. 
- Anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahlgestell, mit Kurbelöffnung und zwei Metall-Knicker (um 90° versetzte Knickrichtungen) 
- Stock 2-teilig mit 38 mm Ø 
- Praktischer Balkonschirm erhältlich in folgenden Farben: natur, apfelgrün und anthrazit. 
- Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich- Unser Sonnenschirm Salerno mezza, verleiht mit seiner besonderen Form eine moderne Note auf Ihrem Balkon oder Terrasse.

Das Öffnen und Schließen ist auf engstem Raum möglich, das heißt zwischen Balkongeländer und darüberliegender Etage. Salerno mezza – der praktische Balkonschirm 

Der Schirm Salerno mezza ist ein Balkonschirm mit Scherentechnik mit einer Größe von ca. 150 x 150 cm. Damit hat er eine optimale Größe für kleine bis mittelgroße Balkone.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester uns ist verrottungsfest. Die Stoffstärke liegt bei ca. 180 g/m².

Der Bezug ist ohne Volant, dadurch wird das moderne Merkmal zusätzlich betont. Außerdem ist die Bespannung wasserabstoßend imprägniert, wodurch Sie auch einem leichten Regenschauer standhält und rasch wieder getrocknet ist. Mit einem UV-Schutz von 50+ wird Ihnen mit diesem Produkt ein ausgezeichneter Sonnenschutz geboten. Dieser Wert wurden ach ausführlichen Testreihen gemäß der australisch-neuseeländischen Norm festgelegt.

Besondere Merkmale:
Das Stahlgestell hat eine anthrazitgraue Pulverbeschichtung. Der Stock hat einen Durchmesser von ca. 38 mm und ist 2-teilig, wodurch Sie den Schirm problemlos auseinanderbauen und über den Winter platzsparendeinlagern können. Mithilfe der integrierten Kurbel lässt sich der Schirm ohne großen Kraftaufwand öffnen und schließen.
Durch die zwei Metall-Knicker (um 90° versetzte Knickrichtung) kann der Schirm flexibel geneigt und geknickt werden und spendet dadurch bei unterschiedlicher Sonneneinstrahlung optimalen Schatten. Die Gesamthöhe des aufgestellten Schirmes beträgt ca. 228 cm, mit einer Durchgangshöhe on ca. 180 cm. Im geknickten Zustand beträgt die Gesamthöhe je nach Einstellung ca. 225 - 227 cm.

Lieferumfang und Zubehör:
Im Lieferumfang enthalten ist eine lichtundurchlässige Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab, somit ist Ihr Schirm vor äußeren Einflüssen geschützt und Sie haben länger Freude an diesem.
Durch den Stab ist das Überziehen der Schutzhülle sogar bei aufgestelltem Schirm ein Kinderspiel.

Um einen sicheren und stabilen Stand zu gewährleisten, empfehlen wir einen Schneider Schirmständer mit einem Mindestgewicht von ca. 40 kg zuverwenden.
Passende Schirmständer, die mit diesem Schirm verwendet werden können sind: PE-Ständer ca. 45 ltr. zum Befüllen mit Sand oder Wasser (Art.856-01 weiß oder 856-15 anthrazit) und der PE-Ständer ca. 40 ltr. (Art.857-15). Alternativ können Sie auch folgende Produkte verwenden: Rasen-Vierzack (Art. 863-00), Balkonplattenständer (Art. 864-00), Plattenständer für Wegeplatten in der Größe 50 x 50 cm (Art. 837-15, Lieferung erfolgt ohne Platten).




Farbe apfelgrün



Weitere Informationen:
Gewicht:
7,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Kurbelschirm, Sonnenschirm, sonnenschirm rechteckig grau, kurbelschirm rechteckig, kurbelschirm, Gartenmöbel, Schneider, Salerno mezzo, rechteckig, 150x150, apfelgrün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.