Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistenschraube verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistenschraube verzinkt
Leistenschraube verzinkt
Leistenschraube verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2247708
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1652353030
EAN/GTIN:
     4009155758589

Leistenschraube verzinkt



- Gewicht: 0,083 kg, - Länge: 30, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Leistenschraube
50 Stück
Durchmesser 30mm
Menge 50 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,083 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.