Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannplattenschraube PZ Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannplattenschraube PZ Senkkopf
Spannplattenschraube PZ Senkkopf
Spannplattenschraube PZ Senkkopf
Artikel-Nr.:
     400-2247719
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     18652580
EAN/GTIN:
     4009155089867

Spannplattenschraube PZ Senkkopf



- Gewicht: 0,024 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Spanplattenschraube
10 Stück
Nenndurchmesser 5mm
Nennlänge 25mm
Menge 10 Stück
Ausführung Vollgewinde
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,024 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.