Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING Cover Faltsegel 290 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING Cover Faltsegel 290 cm
NESLING Cover Faltsegel 290 cm
NESLING Cover Faltsegel 290 cm
NESLING Cover Faltsegel 290 cm
NESLING Cover Faltsegel 290 cm
NESLING Cover Faltsegel 290 cm
Artikel-Nr.:
     400-2248419
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     J16835
EAN/GTIN:
     8717677461776
Suchbegriffe:
NESLING
N601082290
Coolfit
Schutzhülle

NESLING Cover Faltsegel 290 cm


Nesling empfiehlt, das Coolfit-Faltsegel im Winter abzunehmen oder zu schützen. Mit der passenden Schutzhülle kann das Segel den ganzen Winter über draußen bleiben. Falten Sie die Schutzhülle einfach um die Kanten des geschlossenen Segels.
- Farbe: grau, - Maße: 290cm, - Stoffgewicht g/m²: 540g/m²





Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
2,14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.