Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochbeet Timber 3er Set inkl. Frühbeet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochbeet Timber 3er Set inkl. Frühbeet
Hochbeet Timber 3er Set inkl. Frühbeet
Artikel-Nr.:
     400-2249595
Hersteller:
     Juwel H. Wüster
Herst.-Nr.:
     20478
EAN/GTIN:
     9001567204789
Suchbegriffe:
Frühbeet
Hochbeet
Zubehör für Hochbeet

Hochbeet Timber 3er Set inkl. Frühbeet


Hochbeet „Timber“ Kombi-Set
SCHÖN WIE HOLZ - LANGLEBIG WIE KUNSTSTOFF

Das neue Hochbeet „Timber“ Kombi-Set vereint die Witterungsbeständigkeit mit moderner, hochwertiger Holzoptik. Das KOMBI-SET „Timber“ besteht aus wärmeisolierenden Elementen aus umweltfreundlichem Kunststoff – 100 % recyclebar. Durch eine Steckverbindung werden diese zu einem stabilen Hochbeet zusammengefügt, welches mit dem Thermohaus kombiniert für eine besonders lange Gartensaison sorgt. Im Gegensatz zu Holz gibt es hier kein Streichen, keine Splitter und kein Verrotten.

- Hohe Wärmeisolierung durch umweltfreundlich geschäumte Wandstruktur in Holzoptik; Farbdesign: nordic wood - 3 Reihen (18 Bausteine) in Holzoptik mit Stabilisierungs-Set - Inkl. Thermo-Frühbeet 130/60 mit Fensterfixierung – für ideales Pflanzen und Ernten! - Maße: ca. 130 x 60 cm, H. 90/100 cm - Füllinhalt: ca. 360 lt.
- Breite: 66, - Gewicht: 22,4 g, - Höhe: 20,5, - Länge: 127





Weitere Informationen:
Gewicht:
22,4 g
Länge:
127
Breite:
66
Höhe:
20,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,43*
€ 334,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,26*
€ 321,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.