| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2251264 Herst.-Nr.: 4300880 EAN/GTIN: 4006825641523 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 36/210 Li - Solo Die Einhell Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 36/210 Li – Solo verfügt als Mitglied der Power X-Change-Familie über einen unbegrenzten Aktionsradius: Keine Suche nach der Steckdose und kein störendes Kabel nötig. Sie ist mit einer leichtgängigen Zugfunktion und einem hochwertigen HM-Präzisionssägeblatt für Akku-Sägen ausgestattet und die X-Tend Werkstückauflagen können bequem einhändig verstellt werden. Die Spannvorrichtung dient der sicheren Fixierung. Der Drehtisch umfasst eine präzise Winkeleinstellung mit genauen Einrastpositionen und der Sägekopf ist zusätzlich bis zu 45° nach links neigbar. Ein Schnittlinien-Laser und ein LED-Licht sorgen für einfache Schnitte. Für beste Ergebnisse werden zwei 2, 5 Ah Plus-Akku (oder stärker) empfohlen. - Akkukapazität: empfohlen mindestens 2,5 Ah, - Akkuspannung: 2x 18V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Anschluss zur Staubabsaugung: ja,Ø36 mm, - Breite: 43,6, - Gehrungsschnitte: ja, - Gewicht: 12,57 kg, - Höhe: 36, - Hubhöhe: -, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): -, - Kabellänge: -, - Länge: 78,2, - Leerlaufdrehzahl: 3800 min^-1, - Nenneingangsleistung: -, - Pendelhub: -, - Sägeblattdurchmesser: Ø210 x Ø30 mm, - Schnitttiefe in Holz: bei 90°x90°: 310x65mm; bei 90°x45°: 210x65mm; bei 45°x90°: 310x35; bei 45°x45°: 210x35mm, - Schnitttiefeneinstellung: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 12,57 kg | Länge: | 78,2 | Breite: | 43,6 | Höhe: | 36 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 181,44* | € 219,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 190,30* | € 229,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 197,39* | € 238,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 192,19* | € 238,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 203,22* | € 243,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|