Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weekendhaus Typ 703, 70mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weekendhaus Typ 703, 70mm, natur
Weekendhaus Typ 703, 70mm, natur
Weekendhaus Typ 703, 70mm, natur
Weekendhaus Typ 703, 70mm, natur
Artikel-Nr.:
     400-2251560
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     7014841
EAN/GTIN:
     4743329218225
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Weekendhaus Typ 703, 70mm, natur


Das WEKA Weekendhaus 703 besticht durch Geräumigkeit und Flexibilität. 3 Wohnräume und ein geräumiger Schlafboden bieten viel Platz für eine Auszeit und gemütliche Stunden - ob zu zweit oder mit der ganzen Familie. Hohe Stabilität und Langlebigkeit erhält das Weekendhaus dank 70 mm starken Wandbohlen, einem 28 mm dicken Massivholzboden sowie 18 mm Massivholz-Satteldach. Alle Holzteile sind aus naturbelassenem nordischen Fichtenholz gefertigt - Ihrer kreativen Farbgestaltung sind also keine Grenzen gesetzt. Für einen lichtdurchfluteten Innenraum sorgen 4 Fenster sowie eine Rahmen-Doppeltür (lichtes Maß: B 146 x H 185 cm) mit Lichtausschnitten aus Echtglas und Kreuzsprossen. Schaffen Sie sich durch das WEKA Weekendhaus 703 Ihr zweites Zuhause im Grünen.


Größe 700x700



Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21.022,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.472,93*
€ 25.552,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.334,65*
€ 25.388,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.034,41*
€ 25.030,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.022,61*
€ 25.016,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.