Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designhaus Cubilis 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designhaus Cubilis 2.0
Designhaus Cubilis 2.0
Designhaus Cubilis 2.0
Designhaus Cubilis 2.0
Designhaus Cubilis 2.0
Designhaus Cubilis 2.0
Artikel-Nr.:
     400-2251579
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     414.3848.60000
EAN/GTIN:
     4004581506223
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
weka gartenhaus cubilis

Designhaus Cubilis 2.0


Das WEKA Designhaus "Cubilis 2.0" sticht mit elegantem wekaLine-Profil, einem Vorbau samt Lamellenelementen sowie einer einzigartigen Glasfront hervor. Die hohe Stabilität, Langlebigkeit und Dichte erhält das Haus durch 45 mm dicke Blockbohlen mit Doppelnut und -feder sowie dem 19 mm starken Massivholzboden und -dach. Die getönte Fensterfront inklusive Einzeltür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas, der pulverbeschichtete Metallrahmen sowie die professionellen Fassaden-Abdichtungsprofile aus Aluminium lassen das WEKA Designhaus „Cubilis 2.0“ zu einem besonderen Hingucker mit Panoramablick werden. Der Vorbau mit zwei teilbeweglichen Lamellenelementen spendet an heißen Tagen den nötigen Schatten und bietet auch bei schlechtem Wetter Schutz vor Wind oder Regen. Zusätzlich sind im Lieferumfang ein Regenrinnen-Set inkl. Fallrohr und Rinneneinhangblech sowie die Dacheindeckung aus einer hochwertigen, selbstklebenden Bitumen-Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht enthalten. Modern, formvollendet und mit markantem Design macht das „Cubilis 2.0“ Ihren Garten zu einem stilvollen Lebensraum, in dem Sie die Seele baumeln lassen und sich frei entfalten können.

- Breite: 120, - Farbe: naturbelassen, - Gewicht: 1500 kg, - Höhe: 115, - Länge: 410

Größe Gr. 2



Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
1500 kg
Länge:
410
Breite:
120
Höhe:
115
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser weka, gartenhäuser, Designhaus, Gartenhaus, Gartenhütte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12.024,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.473,60*
€ 14.843,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.361,74*
€ 14.710,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.105,49*
€ 14.405,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.024,21*
€ 14.308,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.